Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0.38 lpm
- Altura total5.25 pulg.
- Longitud total4.00 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteOrificio fijo
- Caudal ajustado de fábrica6.805 lpm
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Caudal máximo13.23 lpm
- Tipo de montajeCartucho atornillable
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto