Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°
- Diámetro total1 pulg.
- Longitud total1.84 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1 pulg. hembra JIC 37° Flare x 1/4 en macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie2406
Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto