Motion
21307CDE4C3

NSK
21307CDE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01463513
No. Fabricante 21307CDE4C3
Precio231.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
21307CDE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01463513
No. Fabricante 21307CDE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio231.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    16073.844 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176022142
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4000 rpm
  • Velocidad máxima
    7100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    17085.484 lbf
  • UPC_NO
    029176022142

Descripción general

Descripción del fabricante
21307 CD E4 C3 BRG