Motion
21311CDE4

NSK
21311CDE4

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01463516
No. Fabricante 21311CDE4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
21311CDE4

Cojinete de rodillos esférico - 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01463516
No. Fabricante 21311CDE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    3.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176068065
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • UPC_NO
    029176068065

Descripción general

Descripción del fabricante
21311CDE4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS