Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Radio de filete1.10 mm
- Ancho del anillo exterior23 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho23 mm
- Clasificación de precisiónRBEC 1 (clase ISO normal)
- Peso1.21 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- DescripciónLos rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
- Capacidad de carga dinámica26527.462 lbf
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482300080
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante029176591037
- RPM Máx.7500 rpm
- RPM máximas (grasa)6000 rpm
- Velocidad máxima11000 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °C
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Serie222
- Capacidad de carga estática24953.799 lbf
- UPC_NO029176591037
Descripción general
- Diseño: la eliminación del anillo guía permitió un cambio de diseño que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
- Tecnología de materiales: la serie HPS está fabricada con acero Z de alta limpieza de NSK
- El tratamiento especial de la superficie de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
- NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, dependiendo de los requisitos de la aplicación
- Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación de aceite moldeado patentado por NSK
- Los cojinetes también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
- Ranura y orificios para aceite de anillo interior opcionales disponibles
- Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del cojinete
- Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
- Tecnología de fabricación: el sistema de producción avanzado garantiza un control de calidad excepcional
- Vida útil: hasta dos veces la vida útil de los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
- Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a cojinetes más pequeños, mejora del rendimiento y alarga la vida útil del equipo
- Limitando la velocidad hasta un 20 % más alta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito del programa de mejora de activos NSK Steel Metals WorksUn importante fabricante de acero utilizaba cojinetes de rodillos de trabajo fabricados con acero convencional en su tren laminador.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos NSK para la industria del aceroRobustos, resistentes al desgaste y duraderos: rodamientos de NSK para la industria del hierro y el acero
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKLos rodamientos de acero duro NSK ofrecen una vida útil más larga en entornos contaminados y de alta resistencia a través de un tratamiento térmico avanzado y una austenita retenida optimizada. La tenacidad, la dureza y la resistencia al desgaste mejoradas proporcionan un rendimiento superior en las industrias de minería, cemento, acero, papel y eólica.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFLos rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF están diseñados para rodillos de respaldo en soportes de laminación, ofreciendo una capacidad de carga excepcional, alta precisión y una vida útil prolongada en condiciones de carga extremas, contaminación y lubricación severa. Diseñados con acero Super-TF avanzado y múltiples configuraciones de jaula, mejoran la durabilidad, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la precisión de la laminación en aplicaciones de procesamiento de acero y metales.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodamientos de rodillo de apoyo NSK Sendzimir
Los rodamientos de rodillos de respaldo NSK para fresadoras con grupos están diseñados con la resistencia de anillo y la precisión de funcionamiento requeridas para apoyar la fabricación precisa de chapas y planchas. Con opciones avanzadas que incluyen nuestro acero STF de larga duración y un innovador diseño de sello, soportan cargas pesadas y desafíos de lubricación para ofrecer una vida útil larga y confiable.
Folleto de máquinas de fundición continua de cojinetes de rodillos esféricos NSK SWR
Los rodamientos de rodillos esféricos de la serie NSK SWR están diseñados para máquinas de fundición continua en el procesamiento de acero y metales, lo que ofrece una resistencia superior al desgaste, vida útil de descamación y tenacidad del núcleo. Diseñados para cargas pesadas, contaminación y velocidades ultrabajas, prolongan la vida útil del segmento de rodillos y reducen el tiempo improductivo no planificado.