Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general7.50 x 6.12 x 5.12
- Peso10 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador200/230 V CA
- Clasificación del envolventeNEMA 1, IP31
- Tipo de envolventeNEMA 1 / IP31
- Clasificación de potencia en servicio normal3 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720030196
- Número de fases de entrada1 fase
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia
- Corriente de salida de servicio normal9.6 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- SerieSerie Micro
- Especificaciones técnicasKit de accesorios
- UPC_NO691720030196