Motion
51107
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 35 mm, 53 mm OD, 12 mm de ancho, separable
Artículo MI #01463566
No. Fabricante 51107
Precio57.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 35 mm, 53 mm OD, 12 mm de ancho, separable
Artículo MI #01463566
No. Fabricante 51107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    Rodamiento de bolas axial de ranura profunda 511, una dirección, jaula de chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    4496.403 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4180 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    51100
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    10454.137 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801016506

Descripción general

Descripción del fabricante
51107