Motion
NJ408W

NSK
NJ408W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 110 mm DE, 27 mm de ancho
Artículo MI #01463626
No. Fabricante NJ408W
Precio347.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ408W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 110 mm DE, 27 mm de ancho
Artículo MI #01463626
No. Fabricante NJ408W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$347.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Peso
    2.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176069871
  • RPM máximas (grasa)
    6000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    4
  • UPC_NO
    029176069871

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 408 W BRG