Motion
MT102307B  3 7/16 CAPERUZA ESTAMPADA RB DE RECOGIDA

Rexnord (RRX)
MT102307B 3 7/16 TAKEUP RB STAMPED CAP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 3.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.8125 in
Artículo MI #01463636
No. Fabricante MT102307B 3 7/16 TAKEUP RB STAMPED CAP
Precio3,696.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MT102307B 3 7/16 TAKEUP RB STAMPED CAP

Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 3.4375 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 1.8125 in
Artículo MI #01463636
No. Fabricante MT102307B 3 7/16 TAKEUP RB STAMPED CAP
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
Precio3,696.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Altura total
    7.8125 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    6.8125 pulg.
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MT102307B
  • Número de Upc del fabricante
    698210699369
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    ZT2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210699369

Descripción general

Descripción del fabricante
MT102307B HD T-U BLK CON ND BRG