Motion
23052CAMKP55W507

NSK
23052CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #01463693
No. Fabricante 23052CAMKP55W507
Precio9,243.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23052CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #01463693
No. Fabricante 23052CAMKP55W507
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
Precio9,243.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Peso
    44.74551 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    1780000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176774713
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    800 rpm
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    2580000 N
  • UPC_NO
    029176774713

Descripción general

Descripción del fabricante
23052CAMKP55W507 (OLD 23052CAMKE4P55)