Motion
23140EJW33C3

RHP Bearings (NSK)
23140EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01463799
No. Fabricante 23140EJW33C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RHP Bearings (NSK)
23140EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01463799
No. Fabricante 23140EJW33C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    112 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    747023050611

Descripción general

Descripción del fabricante
23140EJW33C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like