Motion
23160CAMKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAMKC4P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01463818
No. Fabricante 23160CAMKC4P55W507
Precio20,435.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23160CAMKC4P55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 160 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #01463818
No. Fabricante 23160CAMKC4P55W507
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
Su precio$20,435.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    265.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176089336
  • RPM máximas (grasa)
    500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    029176089336

Descripción general

Descripción del fabricante
23160CAMKC4P55W507 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"