Motion
29436M
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 360 mm OD, 360 mm Ancho
Artículo MI #01463839
No. Fabricante 29436M
Precio14,294.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 180 mm, 360 mm OD, 360 mm Ancho
Artículo MI #01463839
No. Fabricante 29436M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14,294.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    0.1570 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    360 mm
  • Peso
    115.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    420392.83 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Número de Upc del fabricante
    029176025952
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1870000 N
  • Serie
    29436
  • Capacidad de carga estática
    1461258.5 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    029176025952

Descripción general

Descripción del fabricante
29436M BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"