Motion
23172CAMP55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMP55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 192 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #01463857
No. Fabricante 23172CAMP55W509
Precio44,407.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23172CAMP55W509

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 192 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #01463857
No. Fabricante 23172CAMP55W509
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
Precio44,407.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    192 mm
  • Peso
    552.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4800000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176826009
  • RPM máximas (grasa)
    400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    7100000 N
  • UPC_NO
    029176826009

Descripción general

Descripción del fabricante
23172CAMP55W509 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"