Motion
23972CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23972CAMC3P55W509

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 480 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01463891
No. Fabricante 23972CAMC3P55W509
Precio22,856.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23972CAMC3P55W509

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 480 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01463891
No. Fabricante 23972CAMC3P55W509
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
Su precio$22,856.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    132.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    1730000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176088988
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    3050000 N
  • UPC_NO
    029176088988

Descripción general

Descripción del fabricante
23972CAMC3P55W509 RODILLO ESFÉRICO BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"