Motion
29252M
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 260 mm, 360 mm OD, 360 mm Ancho
Artículo MI #01463905
No. Fabricante 29252M
Precio17,557.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 260 mm, 360 mm OD, 360 mm Ancho
Artículo MI #01463905
No. Fabricante 29252M
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
Precio17,557.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    0.0790 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    360 mm
  • Peso
    39.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    192211.695 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Número de Upc del fabricante
    029176087417
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    855000 N
  • Capacidad de carga estática
    865514.65 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    029176087417

Descripción general

Descripción del fabricante
29252 M BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos