Motion
24196CAME4
Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 790 mm D.E., 308 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01463911
No. Fabricante 24196CAME4
Precio197,206.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 790 mm D.E., 308 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01463911
No. Fabricante 24196CAME4
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
Precio197,206.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    790 mm
  • En general Ancho  
    308 mm
  • Peso
    1250.021 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough and Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    1607384.35 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176091131
  • RPM Máx.
    240 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    300 rpm
  • Velocidad máxima
    240 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    3282211.4 lbf
  • UPC_NO
    029176091131

Descripción general

Descripción del fabricante
24196 CAME4 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"