Motion
23980CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23980CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #01463965
No. Fabricante 23980CAMKP55W507
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23980CAMKP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 540 mm D.E., 106 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #01463965
No. Fabricante 23980CAMKP55W507
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    106 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176089701
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    029176089701

Descripción general

Descripción del fabricante
23980CAMKP55W507 (OLD 23980CAMKE4)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good