Motion
21318EAE4C3
Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01463988
No. Fabricante 21318EAE4C3
Precio878.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 43 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #01463988
No. Fabricante 21318EAE4C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio878.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    13.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    93295.735 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176412110
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2800 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    101164.05 lbf
  • UPC_NO
    029176412110

Descripción general

Descripción del fabricante
21318EAE4C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"