Motion
24044CE4
Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01463990
No. Fabricante 24044CE4
Precio9,036.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #01463990
No. Fabricante 24044CE4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9,036.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    90.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    382175.3 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176038112
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    584503.4 lbf
  • UPC_NO
    029176038112

Descripción general

Descripción del fabricante
24044 CE4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"