Motion
RC-062-S-KW
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 0.6250 pulg. Orificio, 1.2500 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #01464180
No. Fabricante RC-062-S-KW
Precio91.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación con ranura RC-Series - 0.6250 pulg. Orificio, 1.2500 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #01464180
No. Fabricante RC-062-S-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 x 1/4
  • Peso
    0.526621 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861352601
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    RC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • UPC_NO
    044861352601

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-062-S-KW CPLG
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos