Motion
L035 SÓLIDO NKW N/LBL

LOVEJOY INC
L035 SOLID NKW N/LBL

68514410129 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L035, mordaza recta, calibre de 3 a 9 mm, material rugoso, hierro
Artículo MI #01464202
No. Fabricante L035 SOLID NKW N/LBL
Precio9.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L035 SOLID NKW N/LBL

68514410129 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L035, mordaza recta, calibre de 3 a 9 mm, material rugoso, hierro
Artículo MI #01464202
No. Fabricante L035 SOLID NKW N/LBL
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
Precio9.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    0.8100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L035
  • Diámetro del extremo del cubo
    0.63 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.2700 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6300 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    31000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    3.5 pulg.
  • UPC_NO
    685144101297

Descripción general

Descripción del fabricante
L035-HUB-SOLID-NKW-N/LBL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo