Motion
FB-DLEZ-100-PCR

DODGE
FB-DLEZ-100-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto de tres labios
Artículo MI #01464353
No. Fabricante FB-DLEZ-100-PCR
Precio427.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FB-DLEZ-100-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de sello de contacto de tres labios
Artículo MI #01464353
No. Fabricante FB-DLEZ-100-PCR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio427.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6300 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.44 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1.6300 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1.6300 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Polímero
  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado E-Z Kleen
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    127612
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475985456

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-DLEZ-100-PCR BRKT FLG 127612
  • Nuevo diseño de carcasa resistente.
  • Anillo interior ancho de servicio normal
  • Mecanismo de bloqueo D-Lok
  • Sello de contacto positivo Dodge DualGuard con deflector de goma
  • Retenedor de bola más resistente y flexible
  • Dispositivo antirrotación simplificado
  • Amplia variedad de estilos
  • Tamaños de orificio de 3⁄4” a 3-7/16” (20 a 70 mm)
  • Pintura epoxi aplicada electrostáticamente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno