Motion
WSTU-DLEZ-30M-PCR

DODGE
WSTU-DLEZ-30M-PCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, Carcasa de polímero, Collar concéntrico
Artículo MI #01464367
No. Fabricante WSTU-DLEZ-30M-PCR
Precio515.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-DLEZ-30M-PCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 30 mm, Carcasa de polímero, Collar concéntrico
Artículo MI #01464367
No. Fabricante WSTU-DLEZ-30M-PCR
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
Precio515.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud del orificio
    1.56 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    127654
  • Número de Upc del fabricante
    782475986330
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475986330

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-DLEZ-30M-PCR TAKEUP BRG 127654
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno