Motion
TB-SCEZ-107-PCR

Dodge
TB-SCEZ-107-PCR

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas EZ Kleen - Base roscada, calibre de 1-7/16 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01464408
No. Fabricante TB-SCEZ-107-PCR
Precio315.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-SCEZ-107-PCR

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohadas EZ Kleen - Base roscada, calibre de 1-7/16 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01464408
No. Fabricante TB-SCEZ-107-PCR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio315.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8800 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7100 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    127514
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475985678

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-SCEZ-107-PCR BLK DE LA PILA 127514

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos