Motion
WSTU-SCEZ-20M-PCR

Dodge
WSTU-SCEZ-20M-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha de grado alimentario - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa de polímero, ranura de 0.5450 pulg.
Artículo MI #01464421
No. Fabricante WSTU-SCEZ-20M-PCR
Precio241.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-SCEZ-20M-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha de grado alimentario - Montaje lateral, calibre de 20 mm, carcasa de polímero, ranura de 0.5450 pulg.
Artículo MI #01464421
No. Fabricante WSTU-SCEZ-20M-PCR
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
Precio241.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    1.23 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2300 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Ranura Espaciado  
    3.0150 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-300
  • Peso
    0.754 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Número de estructura compatible
    WS-300
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    127574
  • Número de Upc del fabricante
    782475985371
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782475985371

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-SCEZ-20M-PCR TAKEUP BRG 127574