Motion
WSTU-SCEZ-104S-PCR

Dodge
WSTU-SCEZ-104S-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha de grado alimentario - Montaje lateral, calibre de 1.2500 pulg., carcasa de polímero, ranura de 0.5450 pulg.
Artículo MI #01464425
No. Fabricante WSTU-SCEZ-104S-PCR
Precio328.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-SCEZ-104S-PCR

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha de grado alimentario - Montaje lateral, calibre de 1.2500 pulg., carcasa de polímero, ranura de 0.5450 pulg.
Artículo MI #01464425
No. Fabricante WSTU-SCEZ-104S-PCR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio328.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.52 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5200 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.5250 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • Número de estructura compatible
    WS-308
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    127542
  • Número de Upc del fabricante
    782475986163
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782475986163

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-SCEZ-104S-PCR TAKEUP BRG 127542