Motion
CASQUILLO 2012 X 16MM-KW

Dodge
2012 X 16MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 16 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #01464459
No. Fabricante 2012 X 16MM-KW BUSHING
Precio49.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2012 X 16MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 16 mm, ranura de chaveta de 5 x 2.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #01464459
No. Fabricante 2012 X 16MM-KW BUSHING
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
Precio49.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.63 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tamaño del chavetero
    5 x 2.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3.88 (acero) pulg., 4.38 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16 pulg.
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • UPC_NO
    782475885091
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 2012 X 16MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like