Motion
41681724

Gates
41681724

Diámetro interior de 38 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 100 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01464483
No. Fabricante 41681724
Precio60.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41681724

Diámetro interior de 38 mm, longitud de manguera de 36.0000 pulg., presión de trabajo de 100 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #01464483
No. Fabricante 41681724
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
Precio60.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    38 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante recta
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24224 GS2PLY MANGUERA DEL RADIADOR

You May Also Like