Motion
3/8XRL  4219G LÍNEA DE COMBUSTIBLE 50

GATES RUBBER CO
3/8XRL 4219G FUEL LINE 50

Manguera industrial 4219G - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 50 psi, Tipo de manguera marina y de motor, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, Longitud de 550 pies
Artículo MI #01464727
No. Fabricante 3/8XRL 4219G FUEL LINE 50
Precio2.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/8XRL 4219G FUEL LINE 50

Manguera industrial 4219G - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 50 psi, Tipo de manguera marina y de motor, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, Longitud de 550 pies
Artículo MI #01464727
No. Fabricante 3/8XRL 4219G FUEL LINE 50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.90 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.15 lb/pie
  • Longitud
    550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.62 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 25 a 650 pies
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de tuberías de combustible para proporcionar conexiones flexibles entre las tuberías rígidas de distribución de combustible y el motor. También para uso en sistemas de control de emisiones por evaporación y como línea de ventilación.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo (tipo C)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4219-0109
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 257 °F
  • Resistencia física
    Combustible, gasohol, gasolina, aceite, ozono, térmico
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase A, SAE 30R6 / SAE 30R7
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Marino
  • UPC_NO
    072053133356
  • Presión de trabajo
    50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 4219G LÍNEA DE COMBUSTIBLE 50 4219-0109

También puede gustarle