Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1/4 pulg.
- Anchura interior0.072 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.138 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.015 pulg.
- Diámetro del pasador0.062 pulg.
- Diámetro del rodillo0.09 pulg.
- Resistencia a la tensión180 lb
- Peso0.03 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso47 / 4 mm
- Número de catálogo del fabricanteXAU-1147-D-010
- MaterialAcero inoxidable
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieEstándar
- UPC_NO716647432667