Motion
HO87STPA-S

Rotor Clip
HO87STPA-S

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.875 pulg., 0.9280 a 0.9340 pulg. de diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #01464868
No. Fabricante HO87STPA-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rotor Clip
HO87STPA-S

Anillo de retención de la carcasa - Orificio de la carcasa de 0.875 pulg., 0.9280 a 0.9340 pulg. de diámetro de ranura, 0.0460 a 0.0490 pulg. de ancho de ranura, acero al carbono - Material de revestimiento de fosfato
Artículo MI #01464868
No. Fabricante HO87STPA-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior libre
    De 0.9610 a 0.9860 pulg.
  • Diámetro de ranura
    De 0.9280 a 0.9340 pulg.
  • Ancho de ranura
    De 0.0460 a 0.0490 pulg.

Detalles

  • Diseño
    Terminales estándar
  • ID de la carcasa
    0.875 pulg.
  • Material
    Acero al carbono - Revestimiento de fosfato
  • Estilo
    Instalado axialmente
  • Tipo
    INTERNO
  • UPC_NO
    72171701361

Descripción general

Descripción del fabricante
HO87STPA-S (250PC) PILA RET. ANILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo