Motion
6017-2RSR-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6017-2RSR-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01465205
No. Fabricante 6017-2RSR-C3
Price$398.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6017-2RSR-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #01465205
No. Fabricante 6017-2RSR-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$398.22/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    1.98 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6017-2RSR-C3
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de ranura profunda son versátiles, cojinetes autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas • Estos productos tienen un diseño sencillo, duradero en funcionamiento y fácil de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes • Cojinete abierto: Designación de prefijo nula • Sellado en ambos lados: Designación de prefijo 2RS • Blindado en ambos lados: Designación de prefijo 2ZR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6017-2RSR-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 22 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6017-2RSR-C3
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801274623

Descripción general

Descripción del fabricante
6017-2RSR-C3
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda son cojinetes versátiles y autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas
  • Estos productos son de diseño simple, duraderos en funcionamiento y fáciles de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas
  • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs