Motion
6019-2RSR-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6019-2RSR-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01465210
No. Fabricante 6019-2RSR-C3
Precio702.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6019-2RSR-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01465210
No. Fabricante 6019-2RSR-C3
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
Precio702.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Peso
    2.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6019-2RSR-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6019-2RSR-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 95mm , doble sellado y 145mm OD, perfecto para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6019-2RSR-C3
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4026677048806

Descripción general

Descripción del fabricante
6019-2RSR-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos