Motion
VFT11004
Cojinete de empuje: orificio de 11.0000 pulg., diámetro exterior de 23.7500 pulg., ancho de 5.3750 pulg.
Artículo MI #01465325
No. Fabricante VFT11004
Precio81,206.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje: orificio de 11.0000 pulg., diámetro exterior de 23.7500 pulg., ancho de 5.3750 pulg.
Artículo MI #01465325
No. Fabricante VFT11004
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
Precio81,206.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1890 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    23.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    5.3750 pulg.
  • Peso
    507.06 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    1760029 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Serie
    VFT
  • Capacidad de carga estática
    4000026 lb
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
VFT11004 BRG

También puede gustarle