Motion
87019565
Correa trapezoidal automotriz XL® 87019565 - Tamaño HC50 , 1 sección, 0.48 pulg. de ancho, 56.50 pulg. OAL, diseño con muescas, material EPDM, serie XL, resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
Artículo MI #01465344
No. Fabricante 87019565
Precio40.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal automotriz XL® 87019565 - Tamaño HC50 , 1 sección, 0.48 pulg. de ancho, 56.50 pulg. OAL, diseño con muescas, material EPDM, serie XL, resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
Artículo MI #01465344
No. Fabricante 87019565
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
Precio40.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    37 °
  • Longitud total
    56.50 pulg.
  • Tamaño de la sección
    HC50
  • Ancho superior
    0.48 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Construcción
    EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    072053312423
  • Material
    EPDM
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Número de secciones
    1
  • Resistencia
    Resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
  • Serie
    XL
  • Estándares cumplidos
    Cumple o supera las especificaciones SAE J636C
  • UPC_NO
    072053312423

Descripción general

Descripción del fabricante
9565 CINTURÓN AUTOMÁTICO
  • El material de goma cargado de fibra añade flexibilidad a lo largo de la correa y proporciona una mayor estabilidad lateral en la polea
  • Rectificado para garantizar un ancho superior preciso y un control dimensional de la pared lateral para un ajuste adecuado a la polea
  • Cuerdas de tracción térmicamente activas para un rendimiento sin mantenimiento cuando se instalan y tensionan correctamente
  • Las correas XL resisten el aceite, el calor, el ozono, el clima y el envejecimiento para mejorar la vida útil de la correa
  • Cumple o supera las especificaciones SAE J636C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"