Motion
SSF2S-108

BROWNING
SSF2S-108

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #01465611
No. Fabricante SSF2S-108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SSF2S-108

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #01465611
No. Fabricante SSF2S-108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9375 pulg.
  • En general Altura  
    0.9375 pulg.
  • Longitud total
    3.1880 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.1880 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Estándar
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Plata
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Plata
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSF2S-108
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460336930
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2108 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1117 lbf
  • Cojinete de repuesto
    LS-108
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    SSF2S
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662460336930

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF2S-108 FLG
  • Carcasa de acero estampado con inserto de cojinete
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle