Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3125 pulg.
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa0.1719 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1094 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1094 pulg.
- En general Altura1.1094 pulg.
- Longitud total Diámetro3.7500 pulg.
- Ancho general2.8125 pulg.
- Peso0.9 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Número de catálogo del fabricante766783
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial800 lbf
- Cojinete de repuestoLS-115
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieSSF2S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460336978
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado