Motion
FMA-50-10-1/4 EN

FESTO CORPORATION
FMA-50-10-1/4 EN

Manómetro FMA - Cara 50 mm, G-1/4
Artículo MI #01465877
No. Fabricante FMA-50-10-1/4 EN
Precio102.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
FMA-50-10-1/4 EN

Manómetro FMA - Cara 50 mm, G-1/4
Artículo MI #01465877
No. Fabricante FMA-50-10-1/4 EN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    50 mm
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Manómetro del tubo Bourbon
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida delantera
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a 10 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 60 °C
  • Estándares cumplidos
    EN 837-1, IP43
  • Conexión de rosca
    G-1/4
  • Material de la ventana
    SAN

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO 159599/FMA-50-10-1/4-EN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno