Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3750 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5938 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Peso0.5 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante765717
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieLRS 100
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662460343563
Descripción general
- Con volante de sellado
- Con complejo de litio; EP; NLGI#2