Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5000 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Anillo exterior Ancho0.7030 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.70 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Autorización internaEstándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRS-119
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460343594
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.3000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lb
- Capacidad de carga estática radial2567 lb
- RelubricableNo
- Material de retenciónNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieLRS 100
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662460343594
Descripción general
- Inserto de cojinete de anillo interior ancho de diámetro exterior esférico sin orificio de lubricación.
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio