Motion
RUBRE-108

BROWNING
RUBRE-108

Cartucho de cojinete de bolas - 1/2 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #01465975
No. Fabricante RUBRE-108
Precio130.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
RUBRE-108

Cartucho de cojinete de bolas - 1/2 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #01465975
No. Fabricante RUBRE-108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5313 pulg.
  • Altura total
    2.5300 pulg.
  • Ancho general
    1.3700 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460342931
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • UPC_NO
    662460342931

Descripción general

Descripción del fabricante
RUBRE-108 CYL-CTDG.
  • Rodamiento cilíndrico de goma con ojales de diámetro exterior
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle