Motion
RUBRE-112

BROWNING
RUBRE-112

Cartucho de cojinete de bolas - 3/4 pulg. de diámetro interior, 2.5310 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #01465977
No. Fabricante RUBRE-112
Precio264.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
RUBRE-112

Cartucho de cojinete de bolas - 3/4 pulg. de diámetro interior, 2.5310 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #01465977
No. Fabricante RUBRE-112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio264.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5310 pulg.
  • Ancho general
    1.4200 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Goma
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Sin accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460342955
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Cojinete de repuesto
    SLE-112
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    RUBRE 100

Descripción general

Descripción del fabricante
RUBRE-112 CYL-CTDG.
  • Rodamiento cilíndrico de goma con ojales de diámetro exterior
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"