Motion
RUBRE-116

BROWNING
RUBRE-116

Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #01465979
No. Fabricante RUBRE-116
Precio127.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
RUBRE-116

Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico
Artículo MI #01465979
No. Fabricante RUBRE-116
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
Precio127.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2656 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5310 pulg.
  • Ancho general
    1.4100 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Goma
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Sin accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460342979
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lb
  • Cojinete de repuesto
    SLE-116
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    RUBRE 100

Descripción general

Descripción del fabricante
RUBRE-116 CYL-CTDG.
  • Rodamiento cilíndrico de goma con ojales de diámetro exterior
  • Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
  • Sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo