Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Exterior Diámetro2.5313 pulg.
- Altura total2.5300 pulg.
- Longitud total2.5300 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.66 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de expansiónExpansión
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460345116
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- UPC_NO662460345116
Descripción general
- Rodamiento cilíndrico de goma con ojales de diámetro exterior
- Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio