Motion
RUBRB-116

BROWNING
RUBRB-116

Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, collar concéntrico
Artículo MI #01465981
No. Fabricante RUBRB-116
Precio107.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
RUBRB-116

Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, collar concéntrico
Artículo MI #01465981
No. Fabricante RUBRB-116
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
Su precio$107.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5313 pulg.
  • Altura total
    2.5300 pulg.
  • Longitud total
    2.5300 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460345123
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • UPC_NO
    662460345123

Descripción general

Descripción del fabricante
RUBRB 116 BRG
  • Rodamiento cilíndrico de goma con ojales de diámetro exterior
  • Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"