Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.1250 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Peso0.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante662460343037
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662460343037