Motion
SSPE-118

BROWNING
SSPE-118

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de acero estampado
Artículo MI #01465989
No. Fabricante SSPE-118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SSPE-118

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de acero estampado
Artículo MI #01465989
No. Fabricante SSPE-118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Altura total
    2.5938 pulg.
  • Peso
    1.14 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662460337395
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    LE-118
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662460337395

Descripción general

Descripción del fabricante
SSPE-118 BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo