Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total2.5938 pulg.
- Peso1.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaAcero estampado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante662460337401
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoLE-119
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662460337401