Motion
VPS-218 AH

BROWNING
VPS-218 AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466057
No. Fabricante VPS-218 AH
Precio306.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPS-218 AH

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01466057
No. Fabricante VPS-218 AH
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
Precio306.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.1560 a 5.0940 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±1.5° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    3.2810 pulg.
  • Longitud total
    6.1880 pulg.
  • Peso
    2.88 lb

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Manejo del aire
  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento de polvo • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados de diamante • Sello de contacto de un solo labio y dedo • Comprobación del ruido de manejo del aire para un funcionamiento silencioso • Ajuste de la carcasa más holgado que el estándar para facilitar la alineación en marcos ligeros
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VPS-218 AH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460066622
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-218
  • Tipo de sello
    Contacto de un solo labio con el dedo
  • Serie
    Normal
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662460066622

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS 218 AH BLK DE LA PILA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Sello de contacto de un solo labio y dedo
  • Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
  • Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good